Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg.

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg.

Potente llave de impacto angular neumática con cabeza de baja altura para trabajar en espacios reducidos.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: 800 375 390

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Ideal para su uso en lugares de acceso limitado


Cabeza de muy baja altura, tan solo 50 mm



Valores de rendimiento elevados y fiables, y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto de martillo doble de gran calidad y cilindro con exclusivo motor de 7 discos



Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia de 2 fases con un cómodo control de rotación derecha/izquierda



Buen manejo y control óptimo


Empuñadura con agarre suave con forma ergonómica y disparador sensible

Aviso
  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través del suministro de aire comprimido cada día, y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.

  • Racor rápido no incluido en la entrega